Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-223206799 Herst.-Nr.: 722959 EAN/GTIN: 4012700722959 |
| |
|
| | |
| Mit Bienenwachs. Zum Malen und Schreibenlernen. Bruchstabil. Leichter Auftrag. Ideal für die Kinderhand. Weitere Informationen: | | Maße: | 1,2 x 7,9 cm (Ø x L) | Schreibfarbe: | weiß, gelb, orange, rot, blau, grün, braun, schwarz | Ausführung der Schaftform: | rund | Papierhülle vorhanden: | Ja | wasservermalbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Schaber | Art der Verpackung: | Box | Farbe des Behälters: | blau | Anzahl der Farben: | 8 Farben | Packungsmenge: | 8 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wachsmalstift | Ausführung der Farbe: | farbig sortiert | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,53* | € 5,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,54* | € 5,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,76* | € 5,95* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,91* | € 6,31* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,25* | € 6,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|