Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulmalpinsel Pinsel Sorte 23 Größe 7, Feinhaarmischung, 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulmalpinsel Pinsel Sorte 23 Größe 7, Feinhaarmischung, 7
Schulmalpinsel Pinsel Sorte 23 Größe 7, Feinhaarmischung, 7
Schulmalpinsel Pinsel Sorte 23 Größe 7, Feinhaarmischung, 7
Artikel-Nr.:
     C1185-722546
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     722546
EAN/GTIN:
     4012700722546
Suchbegriffe:
Aquarellpinsel
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz
Schulmalpinsel Pinsel Sorte 23 Größe 7, Produktverwendung: Deck- und Temperafarben . Ausführung Pinsel: Feinhaarmischung , Typnummer des Pinsels: 7, rund . Farbe: orange , Material der Pinselzwinge: Aluminium , nahtlose Pinselzwinge vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaarmischung
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Artikelbezeichnung:
Pinsel Sorte 23 Größe 7
Typnummer des Pinsels:
7
Farbe:
orange
Ausführung der Pinselform:
rund
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.