Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinsel Sorte 613F, Größe 6 und 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinsel Sorte 613F, Größe 6 und 12
Pinsel Sorte 613F, Größe 6 und 12
Pinsel Sorte 613F, Größe 6 und 12
Pinsel Sorte 613F, Größe 6 und 12
Pinsel Sorte 613F, Größe 6 und 12
Pinsel Sorte 613F, Größe 6 und 12
Artikel-Nr.:
     C1185-720383
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     720383
EAN/GTIN:
     4012700720382
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Pinsel Sorte 613F. Für Deck- und Temperafarben. Reine Schweinsborsten. Nahtlose Aluminiumzwinge. Kurze Quaste, naturbelassener Holzstiel. Pinselgröße: 6 und 12.
Weitere Informationen:
Ausführung der Pinselform:
kurz/flach
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 613F
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Farbe:
naturbelassener
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Ausführung des Pinselhaares:
reine Schweinsborsten
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Typnummer des Pinsels:
6 und 12
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Sorte 613F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.