Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarpinsel Sorte 25, Größe 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarpinsel Sorte 25, Größe 6
Haarpinsel Sorte 25, Größe 6
Haarpinsel Sorte 25, Größe 6
Artikel-Nr.:
     C1185-711143
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     711143
EAN/GTIN:
     4012700711144
Suchbegriffe:
Aquarellpinsel
Malpinsel
Schulmalpinsel
Schulpinsel
Schulmalpinsel Sorte 25. Für Deck- und Temperafarben. Feinhaarmischung. Nahtlose Aluminiumzwinge. Runder braun lackierter Stiel. Pinselgröße: 6.
Weitere Informationen:
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Artikelbezeichnung:
Pinsel
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 25
Farbe:
braun lackiert
Ausführung der Pinselform:
rund
Typnummer des Pinsels:
6
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaarmischung
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Sorte 25
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.