Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarpinsel Sorte 23, Größe 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarpinsel Sorte 23, Größe 10
Haarpinsel Sorte 23, Größe 10
Haarpinsel Sorte 23, Größe 10
Haarpinsel Sorte 23, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C1185-711077
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     711077
EAN/GTIN:
     4012700711076
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Künstler)
Pinsel-Satz
Schulmalpinsel Sorte 23. Für Deck- und Temperafarben. Feinhaarmischung. Nahtlose Aluminium,winge. Orangefarbener runder Holzstiel. Pinselgröße: 10.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 23
Typnummer des Pinsels:
10
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Farbe:
orange
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaarmischung
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Ausführung der Pinselform:
rund
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Produkttypbezeichnung:
Sorte 23
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.