Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Frozen Glam, HB, Motiv 2 Stück auf Blisterkarte


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bleistift Frozen Glam, HB, Motiv 2 Stück auf Blisterkarte
Bleistift Frozen Glam, HB, Motiv 2 Stück auf Blisterkarte
Bleistift Frozen Glam, HB, Motiv 2 Stück auf Blisterkarte
Bleistift Frozen Glam, HB, Motiv 2 Stück auf Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1185-50027743
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50027743
EAN/GTIN:
     4008110587561
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Frozen Glam. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: dreikant, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: Motiv Frozen Glam. Art der Verpackung und Inhalt:. 2 Stück auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistift Frozen Glam
Bezeichnung der Härte:
HB
Länge:
235
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Radierer auswechselbar:
Nein
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
Motiv Frozen Glam
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86264*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,93132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 2,83264*
€ 3,37084
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 2,79264*
€ 3,32324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,60264*
€ 3,09714
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,48264*
€ 2,95434
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,42264*
€ 2,88294
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 1,86264*
€ 2,21654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.