Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Doppelordner "rado plast", 2 x A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Doppelordner "rado plast", 2 x A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß
ELBA Doppelordner "rado plast", 2 x A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß
ELBA Doppelordner "rado plast", 2 x A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß
ELBA Doppelordner "rado plast", 2 x A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß
ELBA Doppelordner "rado plast", 2 x A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß
ELBA Doppelordner "rado plast", 2 x A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß
ELBA Doppelordner "rado plast", 2 x A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß
ELBA Doppelordner "rado plast", 2 x A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1184-100551852
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100551852
EAN/GTIN:
     4002030101708
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertiger A4 (2 x A5 quer) Doppelordner aus PVC-Folie: Die extrem strapazierfähige PVC Kunststoff-Folie ist schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und sorgt somit für langlebigkeit und schützt die Unterlagen. 75 mm Rückenbreite für eine hohe Kapazität: für ca. 570 DIN A4 Blätter. ELBA 2x Präzisions-Mechanik: präzise schließende Hebelmechanik. Auswechselbares Rückenschild: beidseitig beschreibbar. 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
75
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Standard-Mechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
PP
Material der Kaschierung außen:
PP
max. Anzahl der Blätter:
1000
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
7.5cm Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.