Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 28 (kariert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 28 (kariert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, rot
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 28 (kariert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, rot
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 28 (kariert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, rot
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 28 (kariert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, rot
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 28 (kariert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, rot
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 28 (kariert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, rot
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 28 (kariert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, rot
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 28 (kariert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, rot
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 28 (kariert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, rot
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 28 (kariert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, rot
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 28 (kariert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, rot
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 28 (kariert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, rot
Artikel-Nr.:
     690-597939020
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050361
EAN/GTIN:
     4006144921207
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A4+ Collegeblock, 80 Blatt, 4-fach gelocht. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Kariert mit Rändern rechts und links (Lineatur 28), für Notizen oder Korrekturen am Rand. Stabile Kartonunterlage für optimales Arbeiten. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Microperforation zum einfachen Heraustrennen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
90
Farbe:
rot
Material des Einbandes:
Pappe
Weißgrad (CIE):
145
Ausführung der Lineatur:
kariert
Anzahl der Blätter:
80
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2152
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,91*
€ 3,28*
2 Tage
203
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,94*
€ 3,31*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,39*
1 Tag
94
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 3,48*
9 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02388* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.