Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAND384408038 Herst.-Nr.: 100050361 EAN/GTIN: 4006144921207 |
| |
|
| | |
| - Collegeblock.
- Bindung (Art): Spiralbindung.
- 4fach-Lochung, Mikroperforation.
- Optik Paper 90 g/qm.
- Beidseitig Rand, mit Ausreißhilfe, 4 Farben sortiert.
- Farbe: schwarz.
- Format: A4.
- Lineatur: 5mm kariert.
- Motiv Deckblatt: folienkaschierter Deckel.
- Blatt: 80.
- Scribzee kompatibel, dank Scribzee können alle Einträge oder Notizen digitalisiert und schnell geteilt werden
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.518 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Lineatur: | kariert | Lochung: | 4-fach | Marke: | Oxford | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulheft, Schulhefte, Collegeblock Lineatur 2, Kollegeblock Lineatur 2, Spiralblock Lineatur 2, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, spiral notizbuch a4, schulheft, notizbuch a4, 384408038, Block, Briefblock, Schulblock, Scribzee |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,91* | € 3,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,93* | € 3,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,97* | € 3,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,03* | € 3,45* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,08* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,026* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|