| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100022622 Herst.-Nr.: 100022622 EAN/GTIN: 4002030101548 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger A4 Ordner aus PVC-Folie: Die extrem strapazierfähige PVC Kunststoff-Folie ist schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und sorgt somit für langlebigkeit und schützt die Unterlagen. 50 mm Rückenbreite für eine platzsparende Ablage: für ca. 280 DIN A4 Blätter. ELBA Premium-Mechanik 2. 0: Die neue ELBA Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. Auswechselbares Rückenschild: beidseitig beschreibbar. 10 Jahre Garantie. Weitere Informationen: | | max. Anzahl der Blätter: | 280 | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | ELBA Premium-Mechanik | Ausführung der Ablagemechanik: | 5cm Mechanik | Material der Kaschierung innen: | PVC | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Griffloch vorhanden: | Ja | Breite des Rückens: | 50 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Farbe: | grau | Material der Kaschierung außen: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 5 cm |
| | |
| |