Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift, Härtegrad HB, Blister mit 3 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bleistift (Büro) Pelikan Bleistift Härtegrad HB Blisterverpackung mit 3 Stück GPHB/3, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: bla...
Bleistift (Büro) Pelikan Bleistift Härtegrad HB Blisterverpackung mit 3 Stück GPHB/3, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: bla...
Bleistift (Büro) Pelikan Bleistift Härtegrad HB Blisterverpackung mit 3 Stück GPHB/3, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: bla...
Bleistift (Büro) Pelikan Bleistift Härtegrad HB Blisterverpackung mit 3 Stück GPHB/3, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: bla...
Artikel-Nr.:
     C1175-978841
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     978841
EAN/GTIN:
     4012700978844
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift, Härtegrad HB. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: blau. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
GPHB/3
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Bezeichnung der Härte:
HB
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,31667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.