Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift, Härtegrad 2B, Blister mit 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift, Härtegrad 2B, Blister mit 3 Stück
Bleistift, Härtegrad 2B, Blister mit 3 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-978783
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     978783
EAN/GTIN:
     4012700978783
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift, Härtegrad 2B. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: blau. Bezeichnung der Härte: 2B.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
GP2B/3
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Bezeichnung der Härte:
2B
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.