Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift 2 Stück + 1 Radierer + 1 Anspitzer, HB, vorhanden, farbig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bleistift 2 Stück + 1 Radierer + 1 Anspitzer, HB, vorhanden, farbig
Bleistift 2 Stück + 1 Radierer + 1 Anspitzer, HB, vorhanden, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-8670705
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8670705
EAN/GTIN:
     4008118670708
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift 2 Stück + 1 Radierer + 1 Anspitzer. Ausführung der Schaftform: hexagonal. Gespitzt. Schaft lackiert. Radierer vorhanden. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 174 mm. Farbe des Schaftes: farbig. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
2 Stück + 1 Radierer + 1 Anspitzer
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Bezeichnung der Härte:
HB
Länge:
174
Farbe des Schaftes:
farbig
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
hexagonal
Radierer vorhanden:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.