Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift, HB, Radierer vorhanden, farbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift, HB, Radierer vorhanden, farbig
Bleistift, HB, Radierer vorhanden, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-8670408
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8670408
EAN/GTIN:
     4008118670401
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift. Ausführung der Schaftform: hexagonal. Gespitzt. Schaft lackiert. Radierer vorhanden. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 174 mm. Farbe des Schaftes: farbig. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Bezeichnung der Härte:
HB
Länge:
174
Farbe des Schaftes:
farbig
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
hexagonal
Radierer vorhanden:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.