Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift, H, HB, B, 2B, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift, H, HB, B, 2B, farbig
Bleistift, H, HB, B, 2B, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-8670051
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8670051
EAN/GTIN:
     4008118670050
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift. Ausführung der Schaftform: hexagonal. Gespitzt. Schaft lackiert. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 174 mm. Farbe des Schaftes: farbig. Bezeichnung der Härte: H, HB, B, 2B.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Bezeichnung der Härte:
H, HB, B, 2B
Länge:
174
Farbe des Schaftes:
farbig
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
hexagonal
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.