Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Combino sortiert Schreiblernbleistift, Radierer, Anspitzer, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Combino sortiert Schreiblernbleistift, Radierer, Anspitzer, B
Set Combino sortiert Schreiblernbleistift, Radierer, Anspitzer, B
Set Combino sortiert Schreiblernbleistift, Radierer, Anspitzer, B
Set Combino sortiert Schreiblernbleistift, Radierer, Anspitzer, B
Artikel-Nr.:
     C1175-811217
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     811217
EAN/GTIN:
     4012700811219
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistift Set Combino sortiert Schreiblernbleistift, Radierer, Anspitzer. Ausführung der Schaftform: dreieckig. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Radierer vorhanden. Set inkl. Radierer und Anspitzer. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: sortiert. Bezeichnung der Härte: B.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Set Combino sortiert Schreiblernbleistift, Radierer, Anspitzer
Beschreibung der Besonderheiten:
Set inkl. Radierer und Anspitzer
Bezeichnung der Härte:
B
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
sortiert
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Radierer vorhanden:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.