Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreiblernbleistift Combino Pink, dick, dreieckig, Bleistifte auf Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift (Büro) Schreiblernbleistift Combino 2/B 2 St. blister, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt , Farbe des Schaftes: Pink. Ausführung des Inh...
Bleistift (Büro) Schreiblernbleistift Combino 2/B 2 St. blister, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt , Farbe des Schaftes: Pink. Ausführung des Inh...
Bleistift (Büro) Schreiblernbleistift Combino 2/B 2 St. blister, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt , Farbe des Schaftes: Pink. Ausführung des Inh...
Artikel-Nr.:
     C1175-811170
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     811170
EAN/GTIN:
     4012700811172
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Schreiblernbleistift Combino Pink, dick, dreieckig. Ausführung der Schaftform: dreieckig. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Schreiblern-Bleistift. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: Pink. Bezeichnung der Härte: B.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schreiblernbleistift Combino Pink, dick, dreieckig
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreiblern-Bleistift
Bezeichnung der Härte:
B
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
Pink
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.