Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinsel Sorte 23, Blister mit je 1 Größe 2 und 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pinsel Sorte 23, Blister mit je 1 Größe 2 und 6
Pinsel Sorte 23, Blister mit je 1 Größe 2 und 6
Artikel-Nr.:
     C1175-720334
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     720334
EAN/GTIN:
     4012700720337
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Künstler)
Pinsel-Satz
Pinsel Sorte 23. Produktverwendung: Deck- und Temperafarben. Ausführung des Pinselhaares: Feinhaarmischung. Material der Pinselzwinge: Aluminium. Nahtlos Pinselzwinge vorhanden. Pinselform und Farbe: rund, orange. Typnummer des Pinsels: 2 und 6.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 23
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Farbe:
orange
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Ausführung der Pinselform:
rund
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Typnummer des Pinsels:
2 und 6
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaarmischung
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,3161*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,73161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,6061*
€ 12,62126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,4761*
€ 12,46656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,0161*
€ 11,91916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,6661*
€ 11,50266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,3161*
€ 11,08616
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,3161*
€ 8,70616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.