| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-700375 Herst.-Nr.: 700375 EAN/GTIN: 4012700700377 |
| |
|
| | |
| Borstenpinsel Pinsel S613F 8/10/12 auf Blister. Produktverwendung: Deck- und Temperafarben. Ausführung des Pinselhaares: reine Schweinsborsten. Material der Pinselzwinge: Aluminium. Nahtlos Pinselzwinge vorhanden. Pinselform und Farbe: kurz/flach, naturbelassen. Typnummer des Pinsels: 8/10/12. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Pinsel | Artikelbezeichnung: | Pinsel S613F 8/10/12 auf Blister | Farbe: | naturbelassen | Produktverwendung: | Deck- und Temperafarben | Ausführung der Pinselform: | kurz/flach | Material der Pinselzwinge: | Aluminium | Typnummer des Pinsels: | 8/10/12 | Ausführung des Pinselhaares: | reine Schweinsborsten | nahtlos Pinselzwinge vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel, Pinsel-Satz, Pinsel-Set, Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, Malpinsel, Schulmalpinsel, Schulpinsel, borstenpinsel (handwerk) pelikan, borstenpinsel (künstler), borstenpinsel (handwerk) naturborste |
| | |
| |