Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Borstenpinsel Pinsel S613F 4/6/8 auf Blisterkarte, reine Schweinsborsten,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Borstenpinsel Pinsel S613F 4/6/8 auf Blisterkarte, reine Schweinsborsten,
Borstenpinsel Pinsel S613F 4/6/8 auf Blisterkarte, reine Schweinsborsten,
Borstenpinsel Pinsel S613F 4/6/8 auf Blisterkarte, reine Schweinsborsten,
Borstenpinsel Pinsel S613F 4/6/8 auf Blisterkarte, reine Schweinsborsten,
Borstenpinsel Pinsel S613F 4/6/8 auf Blisterkarte, reine Schweinsborsten,
Artikel-Nr.:
     C1175-700368
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     700368
EAN/GTIN:
     4012700700360
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Borstenpinsel Pinsel S613F 4/6/8 auf Blisterkarte. Produktverwendung: Deck- und Temperafarben. Ausführung des Pinselhaares: reine Schweinsborsten. Material der Pinselzwinge: Aluminium. Nahtlos Pinselzwinge vorhanden. Pinselform und Farbe: kurz/flach, naturbelassen. Typnummer des Pinsels: 4/6/8.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Pinsel
Artikelbezeichnung:
Pinsel S613F 4/6/8 auf Blisterkarte
Farbe:
naturbelassen
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Ausführung der Pinselform:
kurz/flach
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Typnummer des Pinsels:
4/6/8
Ausführung des Pinselhaares:
reine Schweinsborsten
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.