Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift my.pen 2013 HB, B, H, HB, B und H, farbig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bleistift my.pen 2013 HB, B, H, HB, B und H, farbig
Bleistift my.pen 2013 HB, B, H, HB, B und H, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-11309424
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11309424
EAN/GTIN:
     4008110472171
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift my.pen 2013 HB, B, H. Ausführung der Schaftform: dreikant. Gespitzt. Schaft lackiert. Länge: 174 mm. Farbe des Schaftes: farbig. Bezeichnung der Härte: HB, B und H.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistift my.pen 2013 HB, B, H
Bezeichnung der Härte:
HB, B und H
Länge:
174
Farbe des Schaftes:
farbig
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 24.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,38667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.