Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift, B, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift, B, natur
Bleistift, B, natur
Artikel-Nr.:
     C1175-10103919
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10103919
EAN/GTIN:
     4008110088426
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift. Ausführung der Schaftform: dreikant. Gespitzt. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 174 mm. Farbe des Schaftes: natur. Bezeichnung der Härte: B.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
B
Länge:
174
Farbe des Schaftes:
natur
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.