Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universelles Einbaugehäuse, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universelles Einbaugehäuse, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Universelles Einbaugehäuse, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-98000501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     98000501
EAN/GTIN:
     4013902932344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Universelles Einbaugehäuse, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, vorbereitet für Aufnahme der WK-Klemmen 2,5-25mm², geeignet zur Aufnahme einer 40-poligen Telefon-Anschlussleiste, als Telefon-Durchgangskasten nach DIN 47614-615, oder als Unterverteilung in Kombination mit dem UP 015 (1-reihig, 15 TE), mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, ohne Fermacell(R)-Platte, Lampenleistung max. 50W / LED 40W, Magnet- oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16-M50, stützholmfähig
Abmessungen: 311 x 202 x 158mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Farbe:
sonstige
Breite:
311 mm
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
ohne
Bauform:
sonstige
Koppelbar:
nein
Länge:
202 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
32
Befestigung der Geräte:
schrauben
Deckelbefestigung:
aufrastend
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Mit Nagellaschen:
nein
Mit Schrauben:
nein
Luftdicht:
ja
Tiefe:
158 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 mm | 47.5 mm
Schutzart (IP):
IP30
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Einführung von hinten:
nein
Rohrarretierung:
ja
Spezielle Anwendung:
ohne
Klemme lagefixiert:
nein
Polzahl der Klemme:
0
Stutzen:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Weitere Suchbegriffe: Beton Einbaugehäuse, Einbaugehäuse, Kleinverteiler, Verbindungsdose, abzweigdosen spelsberg, beton einbaugehäuse, Betoninstallation, Verbindungskasten, Betonkasten, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
46053501
ab € 41,15*
Zubehör
Spelsberg
46051001
ab € 6,76*
Zubehör
Spelsberg
46051601
ab € 12,19*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,97*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,48*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 16,04*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,54*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 51,49*
Zubehör
Spelsberg
97892301
ab € 49,40*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 82,64*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 93,36*
Zubehör
Spelsberg
97891401
ab € 47,57*
Zubehör
Spelsberg
97891801
ab € 45,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.