Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmstein
Klemmstein
Artikel-Nr.:
     C1173-46053501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     46053501
EAN/GTIN:
     4013902852383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme, Ui=400V / 690V, 5x25mm², für K4-EK-Kästen
Abmessungen: 64 x 180 x 51mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
182 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
51 mm
Tiefe:
65 mm
Bemessungsspannung:
690 V
Polzahl:
5
Betriebstemperatur:
40 °C
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Transparent:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 mm² | 25 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Bemessungsstrom In:
101 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.