Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmstein
Klemmstein
Artikel-Nr.:
     C1173-46051001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     46051001
EAN/GTIN:
     4013902354443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme, Ui=400V / 690V, 5x10mm², für K15, K3-, K4-EK-Kästen
Abmessungen: 33 x 96 x 26,5mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
96 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
26.5 mm
Tiefe:
33 mm
Bemessungsspannung:
690 V
Polzahl:
5
Betriebstemperatur:
40 °C
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Transparent:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 mm² | 10 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Bemessungsstrom In:
57 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.