Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Gerätedose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Gerätedose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Gerätedose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Gerätedose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Gerätedose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Gerätedose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Artikel-Nr.:
     C1173-92035001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     92035001
EAN/GTIN:
     4013902170562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hohlwand-Gerätedose, flammwidrig, Universaldose für Plattenstärken 1-40mm, mit Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60mm, mit geschlossenen Membran-Einführungen, Bohrloch Ø 68mm, 50mm tief
Abmessungen: 68 x 68 x 50mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Farbe:
grün
Breite:
68 mm
Halogenfrei:
nein
Durchmesser:
68 mm
Bauform:
Gerätedose
Innentiefe:
48 mm
Länge:
68 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Luftdicht:
ja
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
ohne
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
1 mm | 40 mm
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0898*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0806*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,0956*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.