Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-61510001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     61510001
EAN/GTIN:
     4013902858453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, bestückt mit 100 Schraubklemmen 4mm³ (Typ Weidmüller WDU 4)
Abmessungen: 360 x 254 x 111mm
Beigefügtes Zubehör: 18 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8-13,5mm, 4 Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9-18,5mm, 2 Anbaustutzen IP54 M32 Dichtbereich 13-23mm, 1 Anbaustutzen IP54 M40 Dichtbereich 17-30mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
360 mm
Halogenfrei:
ja
Tiefe:
111 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Mit Deckel:
ja
Anzahl der Anschlussklemmen:
100
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Länge:
254 mm
Plombierbar:
ja
Art der Einführung:
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
42
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Deckelbefestigung:
geschraubt
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Konform BS 6220:
nein
Wartungsfrei gemäß BS 5733:
nein
Nennspannung:
400 V
Form:
rechteckig
RAL-Nummer:
7035
Anschlussart:
Schraubklemme
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Reihenklemmengehäuse, reihenklemmengehäuse spelsberg, reihenklemmengehäuse, abzweigdose ip66, Rangierverteiler, Klemmengehäuse, Gehäuse bestückt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,80*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,47*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,18*
Zubehör
Spelsberg
19202601
ab € 2,37*
Zubehör
Spelsberg
19202501
ab € 1,67*
Zubehör
Spelsberg
19203201
ab € 1,84*
Zubehör
Spelsberg
19010001
ab € 33,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.