Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenscharnier-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenscharnier-Set
Außenscharnier-Set
Artikel-Nr.:
     C1173-19000501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19000501
EAN/GTIN:
     4013902152025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
Standardscharnier
Außenscharnier-Set zum Umrüsten des Gehäusedeckels zur Klapptür. Inkl. 2 Scharniere, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen und Bohrschablone, Außenscharnierset groß, ab TK PS/PC 1811 und ab AKL/AKi 1
Abmessungen: 140 x 120 x 20mm
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Öffnungswinkel:
120 °
Scharnier innenliegend:
nein
Scharnier außenliegend:
ja
Scharnier justierbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, spelsberg verteilertür, verteilertür, Deckelscharnier, Scharnierset, Außenscharnier-Set, Zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.