Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiset, lichtgrau, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiset, lichtgrau, Schutzart IP66
Kombiset, lichtgrau, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     C1173-19202601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19202601
EAN/GTIN:
     4013902409853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Klingeltrafo
Kombiset zum Verbinden von Gehäusen mit metrischen Einführungen, Polystyrol, grau, komplett mit Gegenmutter und Zwischenwanddichtung, Gewindelänge 22mm
Abmessungen: 36 x 32 x 22mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
offen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
25 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 16 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klingeltransformator, dichtring, Kabelverschraubung, Kombiset, Verschraubung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.