Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-61001801
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     61001801
EAN/GTIN:
     4013902858361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, bestückt mit 18 schraubenlosen Klemmen 4mm³ (Typ Weidmüller ZDU 4)
Abmessungen: 180 x 110 x 90mm
Beigefügtes Zubehör: 8 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8-13,5mm, 2 Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9-18,5mm, 1 Anbaustutzen IP54 M32 Dichtbereich 13-23mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
180 mm
Halogenfrei:
ja
Tiefe:
90 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Mit Deckel:
ja
Anzahl der Anschlussklemmen:
18
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Länge:
110 mm
Plombierbar:
ja
Art der Einführung:
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
20
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Deckelbefestigung:
geschraubt
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Konform BS 6220:
nein
Wartungsfrei gemäß BS 5733:
nein
Nennspannung:
400 V
Form:
rechteckig
RAL-Nummer:
7035
Anschlussart:
Steckklemme
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Reihenklemmengehäuse, reihenklemmengehäuse rk 4 spelsberg, reihenklemmengehäuse spelsberg, reihenklemmengehäuse, Rangierverteiler, Klemmengehäuse, Gehäuse bestückt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,86*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,52*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19203201
ab € 1,72*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,18*
Zubehör
Spelsberg
19202501
ab € 1,60*
Zubehör
Spelsberg
19202601
ab € 2,36*
Zubehör
Spelsberg
19010001
ab € 33,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.