Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussstopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Verschlussstopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     721-01214908
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     23144001
EAN/GTIN:
     4013902855704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE Normschliffstopfen
PE-Stopfen
Polyethylen Stopfen
Polystopfen
Verschlussstopfen, IP54, mit geschlossener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,0mm, Zum Verschliessen von nicht benötigten metrischen Gehäuseöffnungen, grau, Dichtbereich 17-30mm
Abmessungen: 44,5 x 44,5 x 14,6mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
17 mm | 30 mm
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7813*
€ 1,2513*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,8742*
€ 1,3742*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,74*
€ 1,51*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,53*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,75982*
€ 1,54982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2513*
€ 1,48905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0513*
€ 1,25105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9713*
€ 1,15585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9113*
€ 1,08445
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7813*
€ 0,92975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,2825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
23141601
ab € 0,122*
Ähnlich
Spelsberg
23142001
ab € 0,142*
Ähnlich
Spelsberg
23142501
ab € 0,2568*
Ähnlich
Spelsberg
23143201
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.