Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø40mm 17-30mm lgr hfr offen VSTM40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussstopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Verschlussstopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     262-B196J43
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     23144001
EAN/GTIN:
     4013902855704
Suchbegriffe:
PE Normschliffstopfen
PE-Stopfen
Polyethylen Stopfen
Polystopfen
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø40mm 17-30mm lgr hfr offen VSTM40
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
17 - 30 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
1.5 - 4.5 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
40 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, spelsberg kabeleinsteckstutzen, würgenippel, würgenippel m40, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Würgestopfen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7813*
€ 1,2513*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,8742*
€ 1,3742*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,74*
€ 1,51*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,53*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,75982*
€ 1,54982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54982*
€ 1,84429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20982*
€ 1,43969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02982*
€ 1,22549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94982*
€ 1,13029
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87982*
€ 1,04699
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75982*
€ 0,90419
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
23141601
ab € 0,122*
Ähnlich
Spelsberg
23142001
ab € 0,142*
Ähnlich
Spelsberg
23142501
ab € 0,2568*
Ähnlich
Spelsberg
23143201
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.