Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussstopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Verschlussstopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     C1173-23142501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     23142501
EAN/GTIN:
     4013902852178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE Normschliffstopfen
PE-Stopfen
Polyethylen Stopfen
Polystopfen
Verschlussstopfen, IP54, mit geschlossener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,0mm, Zum Verschliessen von nicht benötigten metrischen Gehäuseöffnungen, grau, Dichtbereich 9-16mm
Abmessungen: 29,5 x 29,5 x 14,1mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
9 mm | 16 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, würgenippel, Stopfen, Abdichtungsstopfen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2568*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5268*
€ 0,62689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3968*
€ 0,47219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3568*
€ 0,42459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2568*
€ 0,30559
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
23141601
ab € 0,123*
Ähnlich
Spelsberg
23142001
ab € 0,143*
Ähnlich
Spelsberg
23143201
ab € 0,56*
Ähnlich
Spelsberg
23144001
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.