Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIFAN Fächerscheibe PFF 100x16 mm flach A40 Leistungslinie SG STEELOX Stahl/Edelstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-67604100
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67604100
EAN/GTIN:
     4007220262719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. POLIFAN-Fächerscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Zerspanungsleistung und sehr hoher Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
15300 RPM
Form:
PFF / A / T27
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
16 mm
Ø Außen:
100 mm
Korngröße:
40
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLIFAN Fächerscheibe PFF 100x16 mm flach A40 Leistungslinie SG STEELOX Stahl/Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220928318
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
2250 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.08 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
125 mm
SAP Höhe (VE):
75 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLIFAN-Fächerscheiben Korund A SG STEELOX ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA019c023
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Zerspanungsleistung. | Weniger Werkzeugwechsel durch sehr hohe Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Flächenschliff | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAC895:
100 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
A SG STEELOX ★★★☆
AAO663:
4007220262719
AAO676:
67604100
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
POLIFAN-Fächerscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
POLIFAN Fächerscheibe PFF 100x16 mm flach A40 Leistungslinie SG STEELOX Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: pferd fächerschleifscheibe k40, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, POLIFAN-Fächerscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
3122
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,69*
€ 3,61*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,64*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,82*
5 Tage
3122
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 3,84*
4 Tage
3122
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,97*
€ 3,99*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,69* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 36,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.