Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFF 100 A 40 SG STEELOX/16,0, Pferd POLIFAN PFF 100 A 40 SG 67604100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
image 16
image 17
image 18
Artikel-Nr.:
     260W-535874
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67604100
EAN/GTIN:
     4007220262719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PFF 100 A 40 SG STEELOX/16,0, POLIFAN PFF 100 A 40 SG 67604100, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Bohrungs-ø:
16 mm
Bohrungs-ø H [Inch]:
5/8
Breite:
15 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
Flache Ausführung PFF
Schleifmittel:
A
Korngröße:
40
Max. RPM:
15300 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
PFF 100 A 40 SG STEELOX/16,0
Gesamtbreite:
15 mm
Körnung gemäß Hersteller:
40 mm
Masse (Gewicht):
0.8 kg
max. Drehzahl:
15300 1/s
Weitere Suchbegriffe: pferd fächerschleifscheibe k40, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheiben, POLIFAN, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3122
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,68*
€ 3,54*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,57*
4 Tage
3122
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 3,77*
4 Tage
3122
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 3,91*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,77*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.