Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe PFF 100 A 40 SG STE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fächerschleifscheibe PFF 100 A 40 SG STE
Fächerschleifscheibe PFF 100 A 40 SG STE
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1437799
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67604100
EAN/GTIN:
     4007220262719
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. POLIFAN-Fächerscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Zerspanungsleistung und sehr hoher Standzeit.Weitere technische Eigenschaften:· Bohrung: 16mm· Antriebsart: Winkelschleifer· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Edelstahl (INOX)· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.· Vorteile: Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Zerspanungsleistung. Weniger Werkzeugwechsel durch sehr hohe Standzeit.
Weitere Informationen:
Form:
PFF / A / T27
Ø:
100 mm
Körnung:
40
max. Drehzahl:
15300 min-¹
Breite:
15 mm
Schleifmittel:
Korund A
Einsatzbereich:
Stufenweises Feinschleifen, Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: pferd fächerschleifscheibe k40, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheiben, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, 8000429615
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3122
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,68*
€ 3,54*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,57*
5 Tage
3122
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 3,77*
5 Tage
3122
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 3,91*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,40*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,00* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.