Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF 100 A 40 SG STEELOX/16,0


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220262719
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67604100
EAN/GTIN:
     4007220262719
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
POLIFAN-Fächerscheibe mit hoher Zerspanungsleistung und sehr hoher Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PFF 100 A 40 SG/16,0
Körnung gemäß Hersteller:
40 mm
Masse Gewicht:
0.8 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PFF 100 A 40 SG/16,0
max. Drehzahl:
15300 1/s
Breite:
15 mm
Gesamtbreite:
15 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: pferd fächerschleifscheibe k40, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheiben, Schleifmoppteller
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3122
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,68*
€ 3,54*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,57*
Lager 214
3122
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 3,77*
5 Tage
3122
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 3,91*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,77*
€ 3,98*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Box
ab 30 Boxen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 37,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.