Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-124187 Herst.-Nr.: 44403086 EAN/GTIN: 4007220154380 |
| | |
|
| | |
| Bei Fächerschleifern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet. Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Werkstückes an. Das Schleifkorn ist in eine Kunstharzbindung auf dem zugfesten, flexiblen Gewebeträger eingebettet. Fächerschleifer werden in ISO 3919 unter der Bezeichnung "Lamellenschleifstifte" geführt. Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Weitere Informationen: | | RPM, max.: | 19100 RPM | RPM, opt.: | 9600 RPM | Breite: | 10 mm | Schleifmittel: | Korund A | Ø Außen: | 40 mm | Ø Schaft: | 6 mm | Korngröße: | 80 | Länge, Schaft: | 40 mm | Ausgabename > 80 Zeichen: | Korund Fächerschleifer F Ø 40x10mm Schaft-Ø 6 mm A80 für Feinschliff und Finish | SAP EAN Stck.: | 4007220285695 | SAP EAN-Typ: | AR | PFERDERGONOMICS: | PFERDERGONOMICS empfiehlt Fächerschleifer, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. | Zolltarif-Nr.: | 68051000 | Herkunftsland: | ES | SAP Volumen (VE): | 573 CCM | SAP Brutto Gewicht (Stück): | 0.022 kg | SAP Länge (VE): | 108 mm | SAP Breite (VE): | 78 mm | SAP Höhe (VE): | 68 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Fächerschleifer | ECLASS 12.0: | 21011371 | ECLASS 7.0: | 21011318 | ECLASS 8.1: | 21011318 | ECLASS 9.1: | 21011318 | proficlass 5.0: | AAA018c002 | unspsc 6.0: | 23171609 | ECLASS 10.1: | 21011371 | ECLASS 11.1: | 21011371 | Vorteile: | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Gleichbleibend hoher Materialabtrag über die gesamte Standzeit, da stetig neues, aggressives Schleifmittel freigesetzt wird. | Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch flache Gießkernkonstruktion. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Aluminium | Temperguss | Messing | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Bearbeitungsaufgaben: | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen | Antriebsarten: | Biegwellenantrieb | Geradschleifer | Sicherheitshinweise: | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Der Anpressdruck ist deutlich zu reduzieren, wenn die angegebene optimale Drehzahl überschritten wird. | Die Sicherheit ist nur gewährleistet, wenn die Einspannlänge mindestens 15 mm beträgt und die angegebene maximale Drehzahl bei offenen Schaftlängen nicht überschritten wird. | Anwendungsempfehlungen: | Die Reduzierung des Anpressdrucks und der Umfangsgeschwindigkeit sowie die Zugabe von Schleiföl reduzieren den Werkzeugverschleiß und die Temperaturbelastung des Werkstückes. | Eine Steigerung der Abtragsleistung sollte durch eine gröbere Körnung und nicht durch Erhöhung des Anpressdrucks erreicht werden, um unnötigen Werkzeugverschleiß und eine Temperaturbelastung des Werkstückes zu verhindern. | Die Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit bringt eine geringfügig feinere Oberfläche mit sich. Durch die Erhöhung des Anpressdrucks wird die Oberfläche geringfügig gröber. Je weicher der zu bearbeitende Werkstoff, umso gröber die Oberfläche (bei Verwendung gleicher Korngrößen). | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. | AAO663: | 4007220154380 | AAO676: | 44403086 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Schleifmittel auf Unterlage | AAU732: | Feinschleif- und Polierwerkzeuge | AAW338: | Korund Fächerschleifer F Ø 40x10mm Schaft-Ø 6 mm A80 für Feinschliff und Finish | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,60* | € 2,26* | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,40* | € 4,63* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 13,14* | € 20,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 16,08* | € 22,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 16,50* | € 23,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|