Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Handbürsten HBU 50 MES 0,30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43670002
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     43670002
EAN/GTIN:
     4007220572559
Suchbegriffe:
Bürste (Funkenfrei)
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Universell für alle leichten Reinigungs- und Entrostarbeiten einsetzbar. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.

Technische Daten:

  • Anzahl, Reihen: 5
  • EAN Stck.: 4007220361382
  • Aufnahmesystem: Hand
  • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
  • Besatzmaterial: Messingdraht (MES)
  • Länge, Besatz: 25 mm
  • Länge, Gesamt: 290 mm

Vorteile:

  • Arbeitet funkenfrei.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Messing
  • Kupfer
  • Weitere NE-Metalle

Bearbeitungsaufgaben:

  • Reinigen
  • Oxydschichten entfernen

Antriebsarten:

  • Handeinsatz
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
5
EAN Stck.:
4007220361382
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht (MES)
Länge, Besatz:
25 mm
Länge, Gesamt:
290 mm
Vorteile:
Arbeitet funkenfrei.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Messing | Kupfer | Weitere NE-Metalle
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Oxydschichten entfernen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
4212 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.159 kg
Länge (VE):
321 mm
Breite (VE):
160 mm
Höhe (VE):
82 mm
ECLASS 5.1.4:
21011308
ECLASS 7.1:
21043617
ECLASS 8.1:
21043617
ECLASS 9.1:
21043617
ECLASS 10.1:
21043617
ECLASS 11.1:
21043612
ECLASS 12.0:
21043612
ECLASS 13.0:
21043612
ECLASS 14.0:
21043612
ECLASS 15.0:
21043612
ETIM 8.0:
EC002131
ETIM 9.0:
EC002131
ETIM 10.0:
EC002131
UNSPSC 25.0901:
27113001
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Handbürsten, universeller Einsatz
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Handbürste HBU 5reihig Messing-Draht-Ø0,30 universell einsetzbar
Produkthierarchie:
08080103
EAN-Typ:
AR
Weitere Suchbegriffe: Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, draht handbürste, Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten, Handbürsten, ungezopft, Universell / Hand
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.