Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIROLL PR zylindrische Schleifrollen Ø 9x25 mm Bohrung Ø 3 mm Korund A80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1690-4000843441
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42810808
EAN/GTIN:
     4007220152348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Für universelle Schleifaufgaben an Metallen und anderen Werkstoffen. POLIROLL-Schleifrollen bestehen aus spiralförmig aufgewickeltem Schleifmittel auf Unterlage. Das Schleifkorn ist in die Kunstharzbeschichtung auf dem zugfesten Gewebeträger eingebettet, wodurch höchste Schleifleistung erzielt wird.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
23000 RPM
RPM, opt.:
15000 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen:
9 mm
Korngröße:
80
Höhe:
25 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLIROLL PR zylindrische Schleifrollen Ø 9x25 mm Bohrung Ø 3 mm Korund A80
SAP EAN Stck.:
4007220327982
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68051000
Herkunftsland:
DE | ES | US
SAP Volumen (VE):
243.648 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.002 kg
SAP Länge (VE):
72 mm
SAP Breite (VE):
72 mm
SAP Höhe (VE):
47 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLIROLL-Schleifrollen Zylindrisch
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
EAC961c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Gleichbleibende hohe Schleifleistung über die gesamte Standzeit durch permanentes Freisetzen von frischem Schleifkorn im Einsatz. | Sicherer Sitz im Einsatz aufgrund der Selbstspannung durch gerillten konischen Werkzeughalter. | Einfacher Werkzeugwechsel.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Messing | Stahlguss | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Kantenbearbeitung | Schärfen | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 11 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Mit der Spitze und nicht mit der Fläche schleifen, um die Verklebung nicht durch Hitzeeinwirkung zu beschädigen. | POLIROLL mit der geklebten Seite auf den Werkzeughalter aufsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
AAC895:
9 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220152348
AAO676:
42810808
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLIROLL PR zylindrische Schleifrollen Ø 9x25 mm Bohrung Ø 3 mm Korund A80
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
25 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
9 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, schleifwalzen pferd, lamellenschleifrad, Schleifmittel auf Unterlage, POLIROLL-Schleifrollen Zylindrisch, Ausführung Korund A
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,92*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,94*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,14*
1 Tag
500
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 30,04*
€ 40,34*
5 Tage
500
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 31,60*
€ 42,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42706183
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.