Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIROLL PR zylindrische Schleifrollen Ø 6x25 mm Bohrung Ø 3 mm Keramikkorn CO-COOL80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42810648
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42810648
EAN/GTIN:
     4007220803271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. POLIROLL-Schleifrollen bestehen aus spiralförmig aufgewickeltem Schleifmittel auf Unterlage. Das Schleifkorn ist in die Kunstharzbeschichtung auf dem zugfesten Gewebeträger eingebettet, wodurch höchste Schleifleistung erzielt wird.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
25000 RPM
RPM, opt.:
20000 RPM
Schleifmittel:
Keramikkorn CO-COOL
Ø Außen:
6 mm
Korngröße:
80
Höhe:
25 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLIROLL PR zylindrische Schleifrollen Ø 6x25 mm Bohrung Ø 3 mm Keramikkorn CO-COOL80
SAP EAN Stck.:
4007220327821
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68051000
Herkunftsland:
CA | DE | ES | US
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.001 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLIROLL-Schleifrollen Zylindrisch
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
EAC961c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Gleichbleibende hohe Schleifleistung über die gesamte Standzeit durch permanentes Freisetzen von frischem Schleifkorn im Einsatz. | Sicherer Sitz im Einsatz aufgrund der Selbstspannung durch gerillten konischen Werkzeughalter. | Einfacher Werkzeugwechsel.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Bronze | Kobaltbasislegierungen | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Titan
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Kantenbearbeitung | Schärfen | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 11 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Mit der Spitze und nicht mit der Fläche schleifen, um die Verklebung nicht durch Hitzeeinwirkung zu beschädigen. | POLIROLL mit der geklebten Seite auf den Werkzeughalter aufsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
AAC895:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220803271
AAO676:
42810648
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Keramikkorn CO-COOL
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLIROLL PR zylindrische Schleifrollen Ø 6x25 mm Bohrung Ø 3 mm Keramikkorn CO-COOL80
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
25 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
6 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Keramikkorn CO-COOL
Weitere Suchbegriffe: Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifrad k80, lamellenschleifrad, satinierwalze pferd, Schleifmittel auf Unterlage, POLIROLL-Schleifrollen Zylindrisch, Ausführung Keramikkorn CO-COOL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
25000
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,77*
€ 0,99*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,06*
4 Tage
25000
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,81*
€ 1,07*
4 Tage
19720
50
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,85*
€ 1,11*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,12*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42703183
ab € 6,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42706183
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.