Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex Scheibe SC Ø 50x6 mm Bohrung-Ø 6 mm Bindung GR A120


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-41102112
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41102112
EAN/GTIN:
     4007220144718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Schleifbockscheibe
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GR werden mit rosafarbenem Edelkorund gefertigt. Die Bindung GR ist eine weiche Bindung auf Elastomerbasis. Für den Einsatz auf Flächen geeignet. Ideal zum Feinstschleifen aller metallischen Werkstoffe, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, im Dentalbereich und in der Schmuckindustrie, geeignet.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
5700 RPM
RPM, opt.:
3800 RPM
Form:
Scheibe
Breite:
6 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
6 mm
Ø Außen:
50 mm
Korngröße:
120
Bindung:
GR
Ausgabename > 80 Zeichen:
Poliflex Scheibe SC Ø 50x6 mm Bohrung-Ø 6 mm Bindung GR A120
SAP EAN Stck.:
4007220266601
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68042290
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
336 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.025 kg
SAP Länge (VE):
140 mm
SAP Breite (VE):
120 mm
SAP Höhe (VE):
20 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Poliflex-Räder
ECLASS 12.0:
21011315
ECLASS 7.0:
21011315
ECLASS 8.1:
21011315
ECLASS 9.1:
21011315
proficlass 5.0:
EAB826c032
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011315
ECLASS 11.1:
21011315
Vorteile:
Erzielung sehr guter Oberflächengüten. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. | Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf. | Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes. | Weicher Schliff durch weiche, elastische Bindung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–12 m/s einsetzen.
AAO663:
4007220144718
AAO676:
41102112
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Gebundene Schleifmittel
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Poliflex Scheibe SC Ø 50x6 mm Bohrung-Ø 6 mm Bindung GR A120
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
6 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
120 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
120 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, pferd schleifbockscheibe körnung 120, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k120, Gebundene Schleifmittel, Poliflex-Feinschleifscheiben, Bindung GR
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
344
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,14*
€ 5,14*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 5,22*
5 Tage
127
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,10*
€ 5,47*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,08*
4 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 7,41*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (€ 5,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 25,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.