Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschleifscheibe PF SC 5006/6 AR 120 G


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Feinschleifscheibe PF SC 5006/6 AR 120 G
Feinschleifscheibe PF SC 5006/6 AR 120 G
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1434782
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41102112
EAN/GTIN:
     4007220144718
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Schleifbockscheibe
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue · hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen · Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GR werden mit rosafarbenem Edelkorund gefertigt. Die Bindung GR ist eine weiche Bindung auf Elastomerbasis. Für den Einsatz auf Flächen geeignet. Ideal zum Feinstschleifen aller metallischen Werkstoffe · z. B. im Werkzeug- und Formenbau · im Dentalbereich und in der Schmuckindustrie · geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–12 m/s einsetzen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Kobaltbasislegierungen, Edelstahl (INOX), Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stahlguss, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (· Bestellhinweise: Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.· Bindung: GR· Form: Scheibe· Ø Bohrung: 6mm· Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf. Erzielung sehr guter Oberflächengüten. Weicher Schliff durch weiche, elastische Bindung. Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes.
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Breite:
6 mm
empfohlene Drehzahl:
3800 min-¹
Einsatzbereich:
Stufenweises Feinschleifen
Marke:
PFERD
Material:
Korund A
Durchmesser:
50 mm
Höhe:
6 mm
Drehzahl:
5700 min-¹
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, pferd schleifbockscheibe körnung 120, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k120, Schleifrollen, Schleifpapierrolle, Schleifgeweberolle, Sparrollen, 8000430036
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
344
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,14*
€ 5,14*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 5,22*
5 Tage
127
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,10*
€ 5,47*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,08*
4 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 7,41*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Box
ab 25 Boxen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.