Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleifscheibe PF SC 5006/6 AR 120 GR


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220144718
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41102112
EAN/GTIN:
     4007220144718
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Schleifbockscheibe
Ideal zum Feinstschleifen aller metallischen Werkstoffe, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, im Dentalbereich und in der Schmuckindustrie, geeignet. Die kleinen Durchmesser eignen sich aufgrund ihrer Bauart besonders zur Bearbeitung enger und schwer zugänglicher Stellen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 5006/6 AR 120 GR
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.125 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PF SC 5006/6 AR 120 GR
max. Drehzahl:
5700 1/s
Breite:
6 mm
Gesamtbreite:
6 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
344
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,14*
€ 5,14*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 5,22*
Lager 214
127
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,10*
€ 5,47*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,08*
5 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 7,41*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Box
ab 15 Boxen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 27,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.