Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF SC 5006/6 AR 120 GR, Pferd POLI-Feinschleifscheibe PF SC 5006 6 AR 120 GR 411


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-535960
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41102112
EAN/GTIN:
     4007220144718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Schleifbockscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF SC 5006/6 AR 120 GR, POLI-Feinschleifscheibe PF SC 5006 6 AR 120 GR 41102112, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
125 GRAMM
Bohrungs-ø:
6 mm
Breite:
6 mm
Durchmesser:
50 mm
Opt. RPM von:
3800 RPM
Form:
Scheibe
Schleifmittel:
A
Korngröße:
120
Max. RPM:
5700 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 5006/6 AR 120 GR
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
0.125 kg
max. Drehzahl:
5700 1/s
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, pferd schleifbockscheibe körnung 120, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k120, POLI-Feinschleifscheibe, POLI-FEINSCHLEIFSCHEIBE, RÜGGEBERG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
344
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,14*
€ 5,14*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 5,22*
5 Tage
127
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,10*
€ 5,47*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,08*
5 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 7,41*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Box
ab 500 Boxen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.