Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Frässtift Zylinderform stirn A-ST Ø 10x20mm Schaft-Ø 6 mm Z 3 univers.mittel fein Spanbr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Draufsicht
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-200013
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22405436
EAN/GTIN:
     4007220058695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zahnung 3 ist mit Spanbrechern versehen und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen. Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis 7.900 RPM eingesetzt. Zylindrischer Frässtift mit Stirnverzahnung.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
2600 RPM
RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²:
2600 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
3200 RPM
RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²:
3200 RPM
Zahnung:
3
Ø Außen:
10 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, verzahnt:
20 mm
Länge, Gesamt:
60 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS Frässtift Zylinderform stirn A-ST Ø 10x20mm Schaft-Ø 6 mm Z 3 univers.mittel fein Spanbr.
SAP EAN Stck.:
4007220058695
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82077031
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
18.304 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.023 kg
SAP Länge (VE):
88 mm
SAP Breite (VE):
16 mm
SAP Höhe (VE):
13 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Frässtifte, Zahnung 3, Zylinderform A-ST mit Stirnverzahnung
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 7.0:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
proficlass 5.0:
AAC147c013
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Hohe Aggressivität. | Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar. | Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS). | Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Werkzeugstähle | Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Egalisieren | Entgraten | Erzeugen von Durchbrüchen | Fräsen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Verwenden Sie HSS-Frässtifte, wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht. | HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein. | HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden.
AAO057:
Schaft-Ø 6 mm
AAO663:
4007220058695
AAO676:
22405436
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Frässtifte
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
HSS Frässtift Zylinderform stirn A-ST Ø 10x20mm Schaft-Ø 6 mm Z 3 univers.mittel fein Spanbr.
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
60 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform pferd, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform zyas, HSS-Frässtifte, Zahnung 3, Zylinderform A-ST mit Stirnverzahnung
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
72
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 15,14*
5 Tage
54
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,82*
€ 15,66*
6 Tage
61
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,31*
€ 15,95*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,33*
€ 15,97*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,41*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 151,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.