Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HSS zylindrischA 1020ST 3 6mm 10x20mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HSS zylindrischA 1020ST 3 6mm 10x20mm Pferd
Frässtift HSS zylindrischA 1020ST 3 6mm 10x20mm Pferd
Frässtift HSS zylindrischA 1020ST 3 6mm 10x20mm Pferd
Frässtift HSS zylindrischA 1020ST 3 6mm 10x20mm Pferd
Frässtift HSS zylindrischA 1020ST 3 6mm 10x20mm Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220058695
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     3026120025
EAN/GTIN:
     4007220058695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HSS-Frässtift - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform A-ST, mit Stirnverzahnung, Zahnung 3 Anwendung: Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen. Zylinderform A-ST, mit Stirnverzahnung
Weitere Informationen:
Form:
A 1020 ST
Kopf-Ø d1:
10 mm
Kopflänge l2:
20 mm
Gesamtlänge l 1:
60 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Sperrcode:
0
Kopf-Ø:
10 mm
Kopflänge:
20 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3026120025
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, Werkzeug, HSS-Frässtift, Werkzeugmaschine, Fräswerkzeug, HSS, (nicht, lösebare, Schneide), Fräser, nicht, Metallfräser, Fräserstift, Pferd, Hartmetallrotorfräser, Schneide, Hartmetallfräserstift, 3026120025, 26120025
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
220
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,72*
€ 14,23*
2 Tage
34
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 14,37*
3 Tage
34
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 14,89*
2 Tage
185
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,27*
€ 14,91*
Lager 7
29
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,33*
€ 15,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.