Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo- und Hygrostat für Schaltschrank, 1 Schließer 10 A, einstellbar von +10 bis +60 °C / 50 bis 90% rH, für 110 bis 240 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7T5102304360
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7T5102304360
EAN/GTIN:
     8012823422305
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Elektrischer Thermo-/Hygrostat zum Einbau in den Schaltschrank, einstellbare Funktionen und Schaltschwellen, Einschalt-Temperaturbereich: von +10 bis +60°C, Einschalt-Feuchtebereich: 50 bis 90% rH, 1 Schließer 10 A, Versorgungsspannung: von 110 bis 240 V AC/DC, LED-Statusanzeige, 17,5 mm breit, für Tragschiene 35 mm (EN 60715)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
10 A
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Mit Digital-Anzeige:
false
Mit Hygrostat:
true
Einstellbereich Temperatur:
10 °C | 60 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.