Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Lüfter für Schaltschrank, mit Eingangsfilter, Leistung: 55 m3 /h /9 W, für 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7F7090242055
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F7090242055
EAN/GTIN:
     8012823367309
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EMV-Filterlüfter für Schaltschrank, Luftleistung 55 m3/h, Betriebsspannung 24 V DC, Betriebsstrom 370 mA, Nennleistung 9 W, Montageausschnitt 125 x 125, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -10...+70 Grad C.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Wandeinbau:
true
Ausgeführt als Einschublüfter:
false
Umlüfter:
true
Dachlüfter:
false
Mit Filter:
true
Volumenstrom, freiblasend:
55 m³/h
Bemessungsleistung:
9 W
EMV-Ausführung:
true
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
true
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
71 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Mit Schutzabdeckung:
true
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07F80
ab € 11,18*
Zubehör
Finder
7F0700002000
ab € 62,69*
Zubehör
Finder
07F25
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.