Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.70.8.230.2055 und 7F.70.9.024.2055, Baugröße 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7F0700002000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F0700002000
EAN/GTIN:
     8012823367347
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
EMV-Filter
finder austrittsfilter
emv-filter
EMV-Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.70.8.230.2055 und 7F.70.9.024.2055, Montageausschnitt 125 x 125 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
27.5 mm
Mit Filtermatte:
true
Filterklasse:
G3
Schutzart (IP):
IP54
EMV-Ausführung:
true
Weitere Suchbegriffe: EMV-Austrittsfilter, EMV-Ausgangsfilter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.